※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

兼松作 特撰 柳刃庖丁

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03694294 品番 -
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。

刃渡り(mm)330 材質安来鋼 全長(mm)500 質量(g)290 背厚(mm)5.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03694285
2021-08-25
用途:
調理時
卸売・小売業

商品は今のところ問題なし。
しかし、翌日出荷と表示されていることを信じ12日発注。明確な延滞の説明もなく19日到着。
非常に迷惑。現場を支えるネットストアとは到底思えない。
2度と翌日出荷表示を信用して買わない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

お盆時期ということもあり、在庫状況、物流状況などにより、通常より納期の遅れが生じておりました。ご不便をかけ申し訳ございません。
今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする