※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WUSTHOF(ヴォストフ)
WUSTHOF(ヴォストフ)の 料理道具
WUSTHOF(ヴォストフ)の 包丁・ナイフ・砥石
WUSTHOF(ヴォストフ)の クレーバーナイフ
クラシック クレーバーナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04897043
品番
4680
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
160
仕様
両刃
全長(mm)
295
質量(g)
444
背厚(mm)
3.2