※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の 牛刀包丁
ツバ付紫丹柄 牛刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04904908
品番
CT-5025
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。
刃渡り(mm)
255
材質
最高級炭素鋼
全長(mm)
390
質量(g)
250
背厚(mm)
2.4