※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツバ付紫丹柄 ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃渡り(mm)135 注文コード04905233 品番CT-6313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は刃渡りなど3種類から選べます 他の種類を見る

ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。

刃渡り(mm)135 材質最高級炭素鋼 全長(mm)250 質量(g)85 背厚(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする