商品の単体画像

GA-003D gaku style BBQシェフ パン切 ダマスカス gaku style 11598776 GA-003D gaku style BBQシェフ パン切 ダマスカス gaku style 11598776 GA-003D gaku style BBQシェフ パン切 ダマスカス gaku style 11598776 GA-003D gaku style BBQシェフ パン切 ダマスカス gaku style 11598776

gaku style BBQシェフ パン切 ダマスカス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11598776 品番GA-003D
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
全長(mm)235 質量(g)155 刃長(mm)104 刃厚(mm)2.5 ロックライナーロック 折りたたみ時長さ(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする