商品の単体画像
gaku style
gaku styleの 料理道具
gaku styleの 包丁・ナイフ・砥石
gaku styleの ペティナイフ
gaku style BBQシェフ ペティ ダマスカス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11598785
品番
GA-004D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
全長(mm)
235
質量(g)
142
刃長(mm)
96
刃厚(mm)
2.5
ロック
ライナーロック
折りたたみ時長さ(mm)
125