SK11
SK11の 料理道具
SK11の 包丁・ナイフ・砥石
SK11の 三徳包丁
黒打舟行包丁 (小包丁)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
12310150
品番
135MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。
切れ味と耐磨耗性に優れています。
用途
料理用包丁。
材質
刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材
タイプ
鋼割り込み
刃の種別
両刃
刃渡り(mm)
135
注意
※冷凍品には不向きのため刃こぼれの原因となります。錆びないように保管してください。切れ味が悪くなったときは研いで使用されることをお勧めします。