藤寅作 柳刃

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18470236 品番 FU-623
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オールステンレス製なので、切れ味が抜群!お手入れも簡単!和庖丁の握り心地を再現した左右非対称ハンドルです。
片面にトルネード模様を施し、水や油の付いた手でも滑りにくく、快適な調理をサポートします。
オールステンレス製なので丸洗いできます。お手入れも簡単です。

刃渡り(mm)270 材質ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼 寸法(mm)410 質量(g)210 材質(刃)モリブデンバナジウム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする