商品単体画像
関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の ペティナイフ
兼常作 パーリングナイフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19272140
品番
KC-344
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
【刃】DSR-1K6ステンレス鋼【柄】赤合板(積層強化木)
全長(mm)
175
質量(g)
35
刃長(mm)
60
刃厚(mm)
1.2