商品単体画像
関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の ペティナイフ
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 ペティ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19272149
品番
KC-363
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
【刃】DSR-1K8ステンレス鋼【柄】赤合板
全長(mm)
240
質量(g)
52
刃長(mm)
135
刃厚(mm)
1.5