正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 特殊用途
正広 間切り(片刃)サヤ付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19275585
品番
#40931
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様
サヤ付き
材質
ハガネ
刃長(mm)
135
全長(mm)
250
背厚(mm)
3.0
TKG品番
9-0306-1601
TKG品番(2017)
6-0280-1801