正広 間切り(片刃)サヤ付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19275594 品番 #40932
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。

仕様サヤ付き 材質ハガネ 刃長(mm)150 全長(mm)265 背厚(mm)3.0 TKG品番9-0306-1602 TKG品番(2017)6-0280-1802

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-21
用途:
漁業

ロープを切ったりしたのですが、研いでもすぐに切れなくなってしまう。

対象商品:
19275594
2017-11-06
用途:
肉切り
サービス業

半解凍の肉を切るのに使います。頑丈でよく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする