黒打アジ切包丁

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20079748 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

伝統的な土佐の手打ち鍛造包丁
使うほど手になじむ逸品なので、お料理好きの方への贈り物にもおすすめです。
刃が短くて軽く、小回りが利くので、小さな魚が捌きやすいです。
包丁が軽くたくさんの魚をさばくときにも作業がしやすく手が疲れません。
安心の日本製です。

材質(刃先)鋼、(側面)軟鉄、(柄)木材 質量(g)65 寸法(cm)約3.3×23 厚さ(cm)持ち手:1.8 刃渡り(cm)10.5
注意
※ご使用後はサビ防止のため汚れを洗い落とし、乾いた布で水気をよく拭き取って下さい。特に塩分の多い食品の生肉や生魚、生ものを調理する際はご注意ください。
※鋼(ハガネ)製のため、サビが出るので、食器洗浄機や食器乾燥器には対応しておりません。
※使用中又は水洗いの際、刃部に直接さわらないでください。
※古くなった包丁や差し込み式の和包丁では、柄がぬけることがありますので、ご使用の前には必ず点検してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※お子様がご使用する場合、保護者が貢任をもってご注意ください。
※食洗機対応:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする