包丁 セラミック

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25818346 品番150mm
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量なので、女性や高齢者でも楽にご使用頂けます。
非金属のため、錆びず、肉や魚などに金属臭がつきません。
柑橘系の果物でも酸に侵されません。
食器洗でも洗浄可能です。
納品時、先端に安全ガード付き。

刃長(mm)154 用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。 材質ジルコニアセラミック(刃)、PP(グリップ) 全長(mm)272 質量(g)81 規格食品衛生法適合 刃厚(mm)0.4 背厚(mm)1.8
注意
※セラミックは硬くて弾性に乏しく欠けやすくなっておりますので、取り扱いには十分にご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
料理全般
その他業種

白色の刃で見た目が子供用の包丁の様に見えますが、とてもよく切れます。
料理がはかどり気分良く使えます。油断すると手を切りますのでご注意!
次もまたこの包丁を購入したいと思います

2025-10-14
用途:
調理
Renafine株式会社 様

コストパフォーマンスもよく、切れ味の持ちも問題ないレベル。できれば刃渡りがあと15mm長く欲しい。

対象商品:
25818346
2023-01-31
用途:
調理に使用
建設業・工事業

安価ですがとてもよく切れます。安いので折れたり刃がこぼれたらリピートします。

対象商品:
25818346
2022-06-21
用途:
家庭の炊事用に使用しています
サービス業

リピーターです。使い捨てのようですが、切れ味が意外と長く持ちますし、軽いのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
25818346
2021-10-21
用途:
家庭料理用

良く切れます!この値段は破格かと思います。切れなくなったらリピートします。

対象商品:
25818346
2023-09-26
用途:
調理用
株式会社 富商 様 (運輸・通信業)

使い勝手は良いのですが切れ味はイマイチでホームセンターで買っても同じかなと。

1人が参考にしています
対象商品:
25818346
2022-06-19
用途:
日頃の料理に
宮川 様

強度の面でちょっと不安はありますが、今のところ問題なく使用しています。気に入っています。

対象商品:
25818346
2021-06-16
用途:
家の台所
卸売・小売業

とても使いやすいです。息子の一人暮らしの際に購入したのがきっかけでしたが、自分でも欲しくなり
今はこの包丁ばかり使っています。きゅうりやトマトの切れ味、とても良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする