000AB5446 関孫六 くじゃく 三徳 貝印 26243395 000AB5446 関孫六 くじゃく 三徳 貝印 26243395 000AB5446 関孫六 くじゃく 三徳 貝印 26243395 000AB5446 関孫六 くじゃく 三徳 貝印 26243395 000AB5446 関孫六 くじゃく 三徳 貝印 26243395 000AB5446 関孫六 くじゃく 三徳 貝印 26243395

関孫六 くじゃく 三徳

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26243395 品番000AB5446
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。
硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。
丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。
高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。

刃渡り(mm)165 材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木 全長(mm)292 高さ(mm)柄:17 質量(g)170 刃幅(mm)46 板厚(mm)2 アズワン品番65-1220-09
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26243395
2021-12-30
用途:
料理
その他業種

兎にも角にも切れます!
気持ちいい。次はペティナイフを購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする