曜日別特売
000AB5449 関孫六 くじゃく 牛刀 貝印 26243429

 

000AB5449 関孫六 くじゃく 牛刀 貝印 26243429
000AB5449 関孫六 くじゃく 牛刀 貝印 26243429
000AB5449 関孫六 くじゃく 牛刀 貝印 26243429
000AB5449 関孫六 くじゃく 牛刀 貝印 26243429

関孫六 くじゃく 牛刀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1丁注文コード26243429品番000AB5449
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。
硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。
丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。
高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。

刃渡り(mm)210材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木全長(mm)332高さ(mm)柄:17質量(g)168刃幅(mm)42板厚(mm)2アズワン品番65-1220-12
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする