EBM E-pro PLUS ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃渡り(cm)12 質量(g)70 注文コード27285336 品番12cm
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刃渡り・質量など4種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番8734580 刃渡り(cm)12 全長(mm)230 質量(g)70 背厚(mm)1.8 種別ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする