EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の ペティナイフ
EBM E-pro PLUS ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(cm)
15
質量(g)
80
注文コード
27285354
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
刃渡り・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
8734680
刃渡り(cm)
15
全長(mm)
260
質量(g)
80
背厚(mm)
1.8
種別
ピンク