EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 三徳包丁
EBM E-pro PLUS 三徳型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27285379
品番
16.5cm
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種別
ピンク
全長(mm)
295
質量(g)
145
背厚(mm)
2
EBM品番
8734780
刃渡り(cm)
16.5