EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 筋引包丁
EBM E-pro PLUS 筋引
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(cm)
24
種別
ブラウン
注文コード
27285406
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
刃渡り・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ブラウン
全長(mm)
370
質量(g)
165
背厚(mm)
2.4
EBM品番
8734970
刃渡り(cm)
24