EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 筋引包丁
EBM E-pro PLUS 筋引
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(cm)
27
種別
ピンク
注文コード
27285433
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃渡り・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ピンク
全長(mm)
410
質量(g)
190
背厚(mm)
2.4
EBM品番
8735080
刃渡り(cm)
27