EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 骨切包丁
EBM E-pro PLUS 骨スキ 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27285449
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種別
ホワイト
全長(mm)
280
質量(g)
135
背厚(mm)
2.1
EBM品番
8735410
刃渡り(cm)
15