※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の ペティナイフ
EBM E-PRO モリブデン ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27285634
品番
12cm
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
ホワイト
全長(mm)
228
質量(g)
75
背厚(mm)
1.8
EBM品番
8811910
刃渡り(cm)
12