※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 牛刀包丁
EBM 抗菌 スペシャル・イノックス 牛刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃渡り(cm)
21
種別
ブルー
注文コード
27285774
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃渡り・種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ブルー
刃渡り(cm)
21
全長(mm)
335
質量(g)
182
背厚(mm)
2
EBM品番
3165250