河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の 牛刀包丁
堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 牛刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27286377
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ハイカーボン特殊ステンレス鋼
全長(mm)
350
質量(g)
130
背厚(mm)
2.8
EBM品番
8500000
刃渡り(cm)
21