河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の ペティナイフ
堺菊守(モリブデン鋼)和式 切付ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27286447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ハイカーボン特殊ステンレス鋼
全長(mm)
280
質量(g)
60
背厚(mm)
2
EBM品番
8501000
刃渡り(cm)
15