正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の 牛刀包丁
正本 ツバ付紫丹柄 牛刀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
27286587
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
幅広
全長(mm)
322
質量(g)
170
背厚(mm)
2.2
EBM品番
7930000
刃渡り(cm)
20