サンクラフト
サンクラフトの 料理道具
サンクラフトの 包丁・ナイフ・砥石
サンクラフトの パン切りナイフ
パティシエール ケーキ・パン切りナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27288958
品番
PP-539
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
刃部:SUS420J2ステンレス、ハンドル:天然木ウレタン仕上
全長(mm)
300
質量(g)
52
背厚(mm)
1
EBM品番
8270600
刃渡り(cm)
17