EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の オイスターナイフ/貝むき
PPオイスターナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27737816
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
全長(mm)
220
種別
大
材質
ハンドル:ポリプロピレン、刃部:ステンレス
サイズ
大
刃渡り(mm)
94
EBM品番
698100