※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の カービングナイフ
HOUEI カービングナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27854278
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
200
仕様
ビニールケース入り
材質
本体:ステンレスカーボンスチール、柄:茶合板
全長(mm)
325
EBM品番
5287600