※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

中華包丁

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード29095396 品番K-6
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

切れ味が良く、長切れはもちろん、耐久性・バランス共に優れた使いやすい中華包丁です。

刃渡り(mm)230 幅(mm)110 質量(g)480 用途薄刃:やわらかいものを切る。肉、野菜、前菜用に(K-1、K-6、KT-1、KT-6)中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に(K-2、K-7、KT-2、KT-7)厚刃:骨付きの肉、魚などを切る(K-3、KT-3) 材質DPコバルト合金鋼割込 全長(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする