貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 三徳包丁
関孫六 銀寿本鋼 和包丁 刺身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29192994
品番
AK5207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切れ味冴える鍛造和造り!刺身包丁より切れ味を追求したこだわりの手仕上げ刃付けです。
材質
刃体:ハガネ複合材(刃材:炭素鋼、合せ材:軟鉄)(刃付形状:片刃)、口金:ナイロン、柄:天然木
質量(g)
122
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
337×33×18.5