フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの セラミックナイフ
滑性セラミック包丁 櫻セラ(両刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃渡り(mm)
120
注文コード
29933444
品番
RW-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
刃渡り
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
水洗いだけで簡単に洗えて臭いもつかず、錆びません。
刃の表面の粗さを通常の半分以下にし、従来のセラミック製庖丁の約3倍切れ味が持続します。
食品の風味をかえません。
刃渡り(mm)
120
材質
刃身/ジルコニアセラミック、柄/耐熱PP樹脂(自動洗浄機適合)
全長(mm)
238
質量(g)
64
背厚(mm)
1.3
TKG品番
9-0327-0101
TKG品番(2017)
6-0301-0101