滑性セラミック包丁 櫻セラ(両刃)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29933453 品番 RW-14B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水洗いだけで簡単に洗えて臭いもつかず、錆びません。
刃の表面の粗さを通常の半分以下にし、従来のセラミック製庖丁の約3倍切れ味が持続します。
食品の風味をかえません。

刃渡り(mm)140 材質刃身/ジルコニアセラミック、柄/耐熱PP樹脂(自動洗浄機適合) 全長(mm)265 質量(g)78 背厚(mm)1.3 TKG品番9-0327-0102 TKG品番(2017)6-0301-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする