フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの セラミックナイフ
滑性セラミック包丁 櫻セラ(両刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29933462
品番
RW-16B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
水洗いだけで簡単に洗えて臭いもつかず、錆びません。
刃の表面の粗さを通常の半分以下にし、従来のセラミック製庖丁の約3倍切れ味が持続します。
食品の風味をかえません。
刃渡り(mm)
160
材質
刃身/ジルコニアセラミック、柄/耐熱PP樹脂(自動洗浄機適合)
全長(mm)
278
質量(g)
82
背厚(mm)
1.3
TKG品番
9-0327-0103
TKG品番(2017)
6-0301-0103