【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード35497904 品番-
参考基準価格(税別)¥2,727 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ネットでポチッとするだけで、専門の包丁職人がスパッとした切れ味にしてくれる包丁研ぎサービスです。
他社製品の包丁にも対応しており、当ページからQRコードをスキャンし、LINEの友だちになっていただくことで、無料の事前診断サービスをご利用いただけます。
ご注文はとっても簡単!3ステップで後は待つだけ!!
ご注文:ご希望の本数を選択して注文します。
注文受付:ご注文受付後、ポチスパ専用BOXを郵送します。
包丁を梱包する:専用BOXが届いたら包丁を梱包します。
包丁を送る:後は郵便ポストに投函して、待つだけです。
修理作業:ご注文状況、修理内容で作業日程が変わりますので、ご了承ください。
お届け:完了のお知らせ後、修理品を専用BOXに入れてお届けいたします。

用途専門知識と技術を持った包丁職人による包丁研ぎサービスは、包丁の切れ味を蘇らせ、包丁の寿命を延ばし、料理の満足度と安全性を向上させることができます。 本数1本 サービス分類その他
注意
※必ずご確認ください。
※まれに修理できない状況のものや、特殊な包丁(セラミック製、パン切包丁、波刃)は修理致しかねます。LINEで事前調査が可能です
※包丁の発送は日本郵便のゆうパケットでのやりとりとなるため、長さと重さに上限があります。
※包丁の長さの上限:【タテ】32.5cm以内【ヨコ】24cm以内【高さ】2.5cm以内
※サイズの目安として、タテ幅はA4用紙の大きさを参考にして下さい。
※全長37cm以内であれば、斜めにすることで入れることができます。
※包丁の重さの上限:1kg以内 専用BOX約100g+包丁の重さ
※納期日数の目安はお客様が発送してから約1週間でお届けいたします。ただし、繁忙期により納期の遅れ(最大1か月)が発生する場合がございます。
※発送いただいた包丁が修理不可だったとしても、返金は行いません。LINEでの事前調査を推奨します。
※LINEの連絡先は修理メーカーとなります。モノタロウのLINEサービスではございませんのでご了承ください。

商品説明動画

ポチスパCM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする