下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 菜切り包丁・薄刃包丁
角馬9000薄刃庖丁
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43412697
品番
TU-9002
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
プロも満足。優れた切れ味
最終工程まで完全水砥刃付。
切れ味、持続性に優れている。
刃先角度が鋭角のため、切込みに優れている。
刃渡り(mm)
165
材質
刀身素材:超合金ステンレス/モリブデン・バナジューム鋼
全長(mm)
290
質量(g)
150