下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の 牛刀包丁
ネオヴェルダン牛刀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43413519
品番
NVD-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製一体ハンドル。
スタイリッシュなハンドルの日本製包丁。
刀身は切れ味が衰えにくいモリブデン鋼。
食器洗浄器対応。日本製。
材質
刀身:モリブデン鋼、柄仕込:ステンレス鋼
質量(kg)
0.175
全長(cm)
34.5
刃渡り(cm)
21