下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の ペティナイフ
ウェルホームペティナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43413686
品番
OWH-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
モリブデン・バナジューム鋼使用で切れ味抜群。
研ぎ直しも可能。食器洗浄機対応。
丈夫で汚れも溜まりにくく衛生的な刀身と一体型のステンレスハンドル。
刃渡り(mm)
125
材質
刀身素材:モリブデン・バナジウム鋼、柄仕込:18-8ステンレス
全長(mm)
230
質量(g)
70g