パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の パン切りナイフ
ベーカリーウェーブナイフ220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44016876
品番
F-2384
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ふわふわの焼きたてパン・皮の硬いフランスパン・サンドイッチもきれいにカットできます。
すべりにくいエラストマーコーティングのハンドル。
材質
刀身:ステンレス鋼、刃の形状:片刃、ハンドル:ポリプロピレン(表面:熱可塑性エラストマー)
質量(g)
82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×40×15