注意
※必ずご確認ください。
※まれに修理できない状況のものや、特殊な包丁(セラミック製、パン切包丁、波刃)は修理致しかねます。※LINEで事前調査が可能です
※包丁の長さの上限:刃渡24cm以上・全長55cm以下の包丁に対応
※納期日数の目安はお客様が発送してから約1週間でお届けいたします。ただし、繁忙期により納期の遅れ(最大1か月)が発生する場合がございます。
※発送いただいた包丁が修理不可だったとしても、返金は行いません。LINEでの事前調査を推奨します。
※LINEの連絡先は修理メーカーとなります。モノタロウのLINEサービスではございませんのでご了承ください。