長雲斎 堺産 包丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 50533526 品番 PR4108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。

刃渡り(mm)180 用途魚、肉向けの包丁 仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能 刃先形状片刃 柄長さ(mm)約105 使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする