アークランドサカモト
アークランドサカモトの 料理道具
アークランドサカモトの 包丁・ナイフ・砥石
アークランドサカモトの 出刃包丁
長雲斎 堺産 包丁
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃渡り(mm)
150
注文コード
50533544
品番
PR4106
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
刃渡り
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。
刃渡り(mm)
150
用途
魚、肉向けの包丁
仕様
研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
約90
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
×