長雲斎 土佐産 黒打ち包丁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 50533675 品番 PR4101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

野菜向けの包丁です。輪切りや、きざみ、皮むき(かつらむき)、そぎ切り等、野菜一般向けです。柄は交換が可能です。

刃渡り(mm)165 用途野菜向きの包丁 仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能 刃先形状両刃 柄長さ(mm)約100 使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管 食器洗浄機×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
農作業時
農・林・水産業

人参の出荷、調整作業に使用しています。
値段の割には、そこそこ切れます。
135mmの菜切りは、種類が少ないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする