兼常作 波飛沫(なみしぶき)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)210 仕様(包丁)和牛刀 注文コード50662686 品番KC-842
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は刃長・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

幾種ものステンレス材を折り重ねてできた片側50層の側金で芯材を挟み込み、激しく打ち寄せる荒波の波飛沫(なみしぶき)を連想させる101層のダマスカス鋼を構成しています。
業界人にも「これまで見た包丁の中で一番切れる」と言わしめた想像を超える切れ味です。
艶やかに磨き上げられた高級感漂う八角柄、黒合板に赤いマイカルタの輪をアクセントとして品格高い雰囲気に仕上げました。
日本の包丁にふさわしい桐箱に収められています。

仕様(包丁)和牛刀 寸法(mm)(本体)348 質量(g)140 刃長(mm)210 刃厚(mm)2.3 材質(柄部)黒合板/マイカルタ(赤) 材質(刃)粉末ハイス鋼 (101層ダマスカス)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする