兼常作 鍛造 青紙ダマスカス 紫檀柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50662887 品番 KC-461
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

熟練職人によって鍛造されたボカシ仕上げで神秘的に浮かび上がるダマスカスブレード。
鋼材は、日本が誇る高級刃物材「青紙2号」を使用。抜群の切れ味を誇ります。
ハンドルは、いわゆる「くり型」と呼ばれる和包丁特有の形状。高級感漂う天然木の紫檀を使用しています。

仕様(包丁)牛刀 寸法(mm)(本体)370 質量(g)150 刃長(mm)210 刃厚(mm)3 材質(柄部)紫檀/黒合板 材質(刃)青紙2号鋼 (11層ダマスカス)
注意
※高級炭素鋼を使用していますので、錆びやすい性質があります。使用後は、汚れ・水分を落とすなどお手入れが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする