エバーシャープ 三徳ナイフ16.5cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51364454 品番K255S2
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

切れ味いつでもシャープ!ナイフの出し入れのたびに自動でナイフが研げる。
ステンレスナイフの切れ味が落ちてきたときに自分で上手に研げるか心配。このナイフとシャープナーの機能が一体となった革新的なエバーシャープならシャープニング機能のついたケースの出し入れの度に自動で研げます。
肉・魚・野菜など様々な食材のカットに使える万能ナイフ。

材質ステンレス鋼、ABS樹脂、セラミック 質量(g)【三徳ナイフ16.5cm】150、【エバーシャープ本体】150、【ナイフを含むエバーシャープ全体】300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(三徳ナイフ16.5cm)45×20×295(刀身165)、(エバーシャープ本体)75×42×200、(ナイフ含むエバーシャープ全体)75×42×320
注意
※・収納ケースはエバーシャープ三徳ナイフ16.5cm以外にはご使用になれません。
※・エバーシャープ(ケース、シャープナー部分)は水にぬらさないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする