関孫六オールステン刺身包丁

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57784783 品番 300mm
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安全衛生管理に適したオールステンレス製
プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン
ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。

材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール 全長(mm)約440 質量(g)約200 刃渡り(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57784774
2021-07-30
用途:
刺身おろし、調理に使用
飲食業

第一にコスパが良く購入しましたが、切れ味、扱いやすさ、手入れも楽で錆に強いので素人からプロまで幅広く使える包丁だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする