包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボタニカルグリーン 注文コード63007019 品番FKB-140BGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽く、鋭く、キレイに切れるセラミックナイフ。肉、魚、野菜のカットに最適。食洗機対応でお手入れ簡単。ハンドル部分はサトウキビ由来のバイオ樹脂を配合。

用途肉、魚、野菜のカットなどに。包丁 三徳包丁 セラミック包丁 ナイフ 三徳ナイフ セラミックナイフ 三徳 セラミック 14cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 肉 魚 野菜 ホワイト刃 カラフル カラフルハンドル くすみカラー おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング サステナブル 材質刃:ファインセラミック、ハンドル:ポリプロピレン/ポリエチレン ボタニカルグリーン 質量(g)約80 耐熱温度(℃)110(ハンドル) 刃渡り(mm)140 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×45×20
注意
※硬いものを無理に切ったりした場合、刃が欠けたり、折れたりすることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする