用途肉、魚、野菜のカットなどに。包丁 三徳包丁 セラミック包丁 ナイフ 三徳ナイフ セラミックナイフ 三徳 セラミック 14cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 肉 魚 野菜 ホワイト刃 カラフル カラフルハンドル くすみカラー おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング サステナブル
材質刃:ファインセラミック、ハンドル:ポリプロピレン/ポリエチレン
色スマートブラック
質量(g)約80
耐熱温度(℃)110(ハンドル)
刃渡り(mm)140
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×45×20